プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続

プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続 - 共立機巧

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ
駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。
小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。

用途
化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に
上下水道での水処理薬品の定量注入に
食品工場の原料・食品添加剤の添加に
排水処理設備の各種薬品の定量注入に
内容量1台
注意
※吐出量は、吐出圧0.3MPa時での基準吐出量です。(常温・清水)
※使用可能な薬液の粘度は500cpまでです。
※屋外での使用には防水カバー(オプション)が必要です。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/min)
最大吐出圧力(MPa)
電圧(V)
質量(kg)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04421858CH-50-VTF-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421867CH-50-VTE-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421876CH-50-VSF-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421885CH-50-VSE-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421894CH-50-VSSF-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421910CH-50-VSSE-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421919CH-50-ATF-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421928CH-50-ATE-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421937CH-50-ASF-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421946CH-50-ASE-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421955CH-50-ASSF-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421964CH-50-ASSE-1-65~50/6~60(50/60Hz)11009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421980CH-50-SST-1-65~50/6~60(50/60Hz)110011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421989CH-50-SSF-1-65~50/6~60(50/60Hz)110011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04421998CH-50-SSE-1-65~50/6~60(50/60Hz)110011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422007CH-50-SSST-1-65~50/6~60(50/60Hz)110011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422016CH-50-SSSF-1-65~50/6~60(50/60Hz)110011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422025CH-50-SSSE-1-65~50/6~60(50/60Hz)110011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422034CH-100-VTF-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422050CH-100-VTE-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422059CH-100-VSF-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422068CH-100-VSE-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422077CH-100-VSSF-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422086CH-100-VSSE-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422095CH-100-ATF-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422104CH-100-ATE-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422120CH-100-ASF-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422129CH-100-ASE-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422138CH-100-ASSF-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422147CH-100-ASSE-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
129,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422156CH-100-SST-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.710011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422165CH-100-SSF-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.710011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422174CH-100-SSE-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.710011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422190CH-100-SSST-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.710011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422199CH-100-SSSF-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.710011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422208CH-100-SSSE-1-610~100/12~120(50/60Hz)0.710011Φ6-Φ11PVCブレードホース
201,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422217CH-200-VTF-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422226CH-200-VTE-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422235CH-200-VSF-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422244CH-200-VSE-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422260CH-200-VSSF-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422269CH-200-VSSE-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422278CH-200-ATF-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422287CH-200-ATE-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422296CH-200-ASF-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422305CH-200-ASE-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422314CH-200-ASSF-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422330CH-200-ASSE-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.71009Φ6-Φ11PVCブレードホース
132,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422339CH-200-SST-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.710011Φ6-Φ11PVCブレードホース
210,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422348CH-200-SSF-1-620~200/24~240(50/60Hz)0.710011Φ6-Φ11PVCブレードホース
210,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする