プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続

プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続 - 共立機巧

装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ
駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。
小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。

用途
化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に
上下水道での水処理薬品の定量注入に
食品工場の原料・食品添加剤の添加に
排水処理設備の各種薬品の定量注入に
内容量1台
注意
※吐出量は、吐出圧0.3MPa時での基準吐出量です。(常温・清水)
※使用可能な薬液の粘度は500cpまでです。
※屋外での使用には防水カバー(オプション)が必要です。
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/min)
最大吐出圧力(MPa)
電圧(V)
質量(kg)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04422759CH-50-VTF-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422768CH-50-VTE-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422777CH-50-VSF-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422786CH-50-VSE-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422795CH-50-VSSF-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422804CH-50-VSSE-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422820CH-50-ATF-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422829CH-50-ATE-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422838CH-50-ASF-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422847CH-50-ASE-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422856CH-50-ASSF-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422865CH-50-ASSE-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)1100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422874CH-50-SST-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)11001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422890CH-50-SSF-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)11001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422899CH-50-SSE-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)11001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422908CH-50-SSST-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)11001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422917CH-50-SSSF-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)11001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422926CH-50-SSSE-1-15F5~50/6~60(50/60Hz)11001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422935CH-100-VTF-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422944CH-100-VTE-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422960CH-100-VSF-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422969CH-100-VSE-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422978CH-100-VSSF-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422987CH-100-VSSE-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04422996CH-100-ATF-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423005CH-100-ATE-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423014CH-100-ASF-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423030CH-100-ASE-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423039CH-100-ASSF-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423048CH-100-ASSE-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423057CH-100-SST-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.71001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423066CH-100-SSF-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.71001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423075CH-100-SSE-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.71001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423084CH-100-SSST-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.71001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423100CH-100-SSSF-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.71001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423109CH-100-SSSE-1-15F10~100/12~120(50/60Hz)0.71001115A10Kフランジ
201,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423118CH-200-VTF-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423127CH-200-VTE-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423136CH-200-VSF-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423145CH-200-VSE-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423154CH-200-VSSF-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423170CH-200-VSSE-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423179CH-200-ATF-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423188CH-200-ATE-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423197CH-200-ASF-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423206CH-200-ASE-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423215CH-200-ASSF-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423224CH-200-ASSE-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.7100915A10Kフランジ
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423240CH-200-SST-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.71001115A10Kフランジ
210,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04423249CH-200-SSF-1-15F20~200/24~240(50/60Hz)0.71001115A10Kフランジ
210,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする