プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御

プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御 - 共立機巧

脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。
アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。
往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。
ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。
直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。

用途
化学・食品工業における各種原料の連続混合注入
塗装ラインにおける塗料移送システム
印刷工程におけるインクの混合移送
鋳造機の硬化剤注入システム
薬品原料の連続定量注入
各種添加剤の均質混合
化学・食品工業における各種原料の連続混合注入
制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C内容量1台
注意
※モーターの回転方向は、必ず指示通りになるように結線して下さい。(モーターに回転方向表示)逆回転していますと、無脈動は得られま せん。
※ポンプ吐出側にかかる圧力が全くの無圧ですと、脈動は大きくなります。0.05~0.2Mpa程度の圧力がかかる時に脈動は最も小さくな りますので、ニードルバルブ、ノズル、オリフィス、コーン式背圧弁等で圧力をかける事をおすすめします。(圧力をかける方法として開口 面積が随時変化するものは望ましくありません。)また、その時は、安全弁を併用するようにして下さい。
※スラリーを含む液体には原則使用できません。(スラリーがあると弁の開閉が不安定になります。)
※使用可能な薬液の粘度は、ACF型は200CPまでです。それ以上の場合は、高粘度仕様をご指定下さい。(最大500CPまで) FF3型は 500CPまでです。
※吸込不良を防止するために吸込側配管径を標準以上に太くする必要のある場合もありますので配管条件や薬液名(粘度)をお知らせ下 さい。
※ACF-M・A 型の場合はポンプとコントローラーの配線は10m以内とし、ノイズが発生する機器のケーブルとは離して配線して下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出圧力(MPa)
電圧(V)
質量(kg)
外形寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04429960ACF-250M-VHF-1-19122500.3単相10011(概算)256
506,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04429969ACF-250M-VHE-1-19122500.3単相10011(概算)256
506,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04429978ACF-250M-UHF-1-19122500.3単相10011(概算)256
572,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04429987ACF-250M-UHE-1-19122500.3単相10011(概算)256
572,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04429996ACF-250M-UHT-1-19122500.3単相10011(概算)256
572,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430005ACF-350M-VHF-1-19123500.3単相10011(概算)256
506,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430014ACF-350M-VHE-1-19123500.3単相10011(概算)256
506,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430030ACF-350M-UHF-1-19123500.3単相10011(概算)256
572,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430039ACF-350M-UHE-1-19123500.3単相10011(概算)256
572,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430048ACF-350M-UHT-1-19123500.3単相10011(概算)256
572,000
519,800
571,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430057ACF-700M-VHF-1-19127000.3単相10011.5(概算)256
517,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430066ACF-700M-VHE-1-19127000.3単相10011.5(概算)256
517,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430075ACF-700M-UHF-1-19127000.3単相10011.5(概算)256
594,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430084ACF-700M-UHE-1-19127000.3単相10011.5(概算)256
594,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430100ACF-700M-UHT-1-19127000.3単相10011.5(概算)256
594,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430109ACF-1000M-VHF-1-191210000.3単相10011.5(概算)256
517,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430118ACF-1000M-VHE-1-191210000.3単相10011.5(概算)256
517,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430127ACF-1000M-UHF-1-191210000.3単相10011.5(概算)256
594,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430136ACF-1000M-UHE-1-191210000.3単相10011.5(概算)256
594,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430145ACF-1000M-UHT-1-191210000.3単相10011.5(概算)256
594,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430154ACF-1500M-VHF-1-191215000.2単相10012(概算)280
561,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430170ACF-1500M-VHE-1-191215000.2単相10012(概算)280
561,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430179ACF-1500M-UHF-1-191215000.2単相10012(概算)280
616,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430188ACF-1500M-UHE-1-191215000.2単相10012(概算)280
616,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430197ACF-1500M-UHT-1-191215000.2単相10012(概算)280
616,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430206ACF-1800M-VHF-1-191218000.2単相10012(概算)280
561,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430215ACF-1800M-VHE-1-191218000.2単相10012(概算)280
561,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430224ACF-1800M-UHF-1-191218000.2単相10012(概算)280
616,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430240ACF-1800M-UHE-1-191218000.2単相10012(概算)280
616,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04430249ACF-1800M-UHT-1-191218000.2単相10012(概算)280
616,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする