明邦化学
ウォーターガード
シリコーンパッキン付きの防水ケースです。
仕切板が付属しており小物の収納に便利です。
付属品
仕切り板×5枚
材質
本体・仕切板・ハンドル:PP、フタ:インパクトスチロール、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
外寸(mm)
218×173×108
内寸(mm)
205×145×84
アズワン品番
0-8928-11
防水性
防滴仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04430556
-
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください