スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液電圧(V)三相200構造(羽根車)オープン材質(ケーシング)FC200材質(サクションカバー)FC200、FCD700材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個タイプ非自動形極数4極保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機内容量1台