曜日別特売

デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明

デリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再剥離 全面糊 透明 - パピルスカンパニー

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。再剥離糊を使用しているので、きれいに剥がすことができます。上側のフィルムに「このパックはゆっくりはがすときれいにはがすことができます。※貼る材質によってはがれにくい場合があります。」という文字が印刷されています。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・再剥離糊・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明 再剥離文字RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※湿度・温度の変化、被着体などによって、剥がした時に接着面を傷めたり、糊が残る場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431247PA-701RJ-N1束(100枚)215-7280長4封筒(A4 3つ折)120×240
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
04431256PA-702RJ-N1束(100枚)215-7279長3封筒145×270
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17584011PA-703RJ-N1箱(1000枚)215-8756A5(A4 2つ折)175×250
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
17584020PA-704RJ-N1箱(2000枚)215-7273A6(A4 4つ折)130×190
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
58650990PA-703RJ-N1束(100枚)215-8756A5(A4 2つ折)175×250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58650999PA-704RJ-N1束(100枚)215-7273A6(A4 4つ折)130×190
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする