曜日別特売

18Vコードレスボードトリマ

18Vコードレスボードトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスボードトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスボードトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスボードトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスボードトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)

「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」
クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!
握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ
LEDライト付
大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ
Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途石こうボードの窓抜き、切断能力(mm)コレット穴径3、6モーター直流ブラシレスモーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池内容量1台
関連資料:(0.75MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431299M18DYA (XPS)5(2.5)18(36)コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー、マルチボルト蓄電池BSL36A18B、急速充電器
70,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
04431308M18DYA (NN)--コレット(6mm/3mm)、フラッシュビット(6mm)、スパナ、ダストアダプタ
30,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする