曜日別特売

14.4V/18Vコードレストーチライト

14.4V/18Vコードレストーチライト - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18Vコードレストーチライト - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18Vコードレストーチライト - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18Vコードレストーチライト - HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18Vコードレストーチライト - HiKOKI(旧:日立工機)

狭い場所でも大活躍!
現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に
ちょっとした作業等に十分な明るさ
便利な2段階超硬機能
0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能
軽量&握りやすいハンドル
自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池光源白色LED(4.7W)明るさ(Lm)弱:120/強:250寸法(mm)250×79×92質量(kg)0.3内容量1台
関連資料:(0.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431317UB18DE (NN)
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする