曜日別特売

18Vコードレスセーバソー

18Vコードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)

低振動でガンガン高速解体!
平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減
オービタル機構搭載により切断スピードアップ
刃先を明るく照らすLEDライト内蔵
回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途解体、設備工事ストローク量(mm)29切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130無負荷ストローク数(min-1)0~3000切断能力(mm)木材厚さ120切断能力(mm)軟鋼板厚さ19寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)内容量1台
関連資料:(0.65MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
付属品
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431335CR18DB (NN)--六角棒スパナ、木工用ブレード(200mm)18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
35,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
04431326CR18DB (XP)5(2.5)18(36)マルチボルト蓄電池、急速充電器、六角棒スパナ、木工用ブレード(200mm)、電池カバー-
70,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04431326CR18DB (XP)04431335CR18DB (NN)CR18DB (XP) 18Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 0443133518VコードレスセーバソーHiKOKI(旧:日立工機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする