36Vコードレスパイプソー

36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスパイプソー - HiKOKI(旧:日立工機)

業界初!コードレスパイプソー
「準備に手間いらず、即切断!」
AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較
ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!
オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能
ブレードホルダの強度が約1.5倍
モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途解体、設備工事ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)内容量1台
関連資料:(0.83MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
付属品
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431360CR36DYA (NN)--湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダマルチボルト蓄電池
105,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
04431344CR36DYA (2WP)2.5(5)36(18)マルチボルト蓄電池、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー-
168,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04431344CR36DYA (2WP)69378726CR36DYA (2WPZ)CR36DYA (2WP) 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(旧:日立工機) 6937872636VコードレスパイプソーHiKOKI(旧:日立工機)1台
159,800
税込175,780
付属電池が現行品へと変更になったモデルで、本体に違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする