曜日別特売

18Vコードレスインパクトドライバ

18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
六角軸二面幅(mm)
寸法(mm)
付属品
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431405WH18DC (NN)-18----電池カバー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
28,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
04431414WH18DC (NNB)-18----電池カバー18Vリチウムイオンバッテリー/マルチボルトバッテリー
28,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
04431430WH18DC (NNR)-18----電池カバー18Vリチウムイオンバッテリー/マルチボルトバッテリー
28,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
54574399WH18DC 2XPBZ2.5/5.018----マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
75,600
58,980
64,878(税込)
当日出荷
61779246WH18DC 2XPRZ2.5/5.018----マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
75,600
58,980
64,878(税込)
当日出荷
61779255WH18DC 2XPZ2.5/5.018----マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2※冷却機能付)、ケース、電池カバー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
75,600
58,980
64,878(税込)
当日出荷
04431378WH18DC (2XP)5(2.5)18(36)ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~21001806.35116×241(蓄電池装着時)マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー-
72,000
取扱い終了
代替品有
04431387WH18DC (2XPB)5(2.5)18(36)ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~21001806.35116×241(蓄電池装着時)マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー-
72,000
取扱い終了
代替品有
04431396WH18DC (2XPR)5(2.5)18(36)ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~21001806.35116×241(蓄電池装着時)マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー-
72,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04431378WH18DC (2XP)61779255WH18DC 2XPZWH18DC (2XP) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 6177925518VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04431387WH18DC (2XPB)54574399WH18DC 2XPBZWH18DC (2XPB) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 5457439918VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)1台
58,980
税込64,878
付属電池のみ変更の仕様変更
04431396WH18DC (2XPR)61779246WH18DC 2XPRZWH18DC (2XPR) 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 6177924618VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04431414
2024-09-05
用途: 木工ビス止め、解体、

旧バッテリーと組んで使用、残量表示がなくなったが問題ない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする