10.8Vコードレスインパクトドライバ

10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能

質量(kg)1.2(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ヘッド長さ(mm)114内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431457WH12DCA (2LS)--10.8M5~M164
59,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
04431466WH12DCA (NN)170ソフト:0~900/パワー:0~3400/ボルト:0~3200/テクス:0~3700-M5~M16-
25,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
本体画像54839446WH12DCA (2LSB)170ソフト:0~900/パワー:0~3400/ボルト:0~3200/テクス:0~370010.8M5~M164
59,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする