曜日別特売

14.4/18Vコードレスブロワ

14.4/18Vコードレスブロワ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4/18Vコードレスブロワ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4/18Vコードレスブロワ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4/18Vコードレスブロワ - HiKOKI(旧:日立工機)14.4/18Vコードレスブロワ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし
ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい
クラストップの大風量
風量切替レバー搭載でラクラク風量調整
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

商品タイプ本体+バッテリー使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000モーター直流モーター風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル内容量1台
関連資料:(1.27MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431475RB18DC (BCL)
26,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04431475
2023-03-10
用途: 植栽の刈込清掃、庭木の枯れ葉掃除作業,
建設業・工事業

風量の調整が出来るのが良い。吹き飛ばしたいものとそうでないものとの状況に応じて調整できるのが良い。コードレスだから庭木の間を自由に掃除できる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする