曜日別特売

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ - アズピュア(アズワン)

布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%、先芯/PC(ポリカーボネート)体積抵抗値1.0×10^9Ω未満グレードクラス100対応仕様静電気対策内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431536TCBSLN24 洗浄済24.0
8,830
8,820
9,702(税込)
翌々日出荷
04431545TCBSLN25 洗浄済25.0
8,830
8,820
9,702(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする