アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ

アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ - アズピュア(アズワン)

導電糸を格子状に編み込んでおり、制電環境に適しています。

グレードクラス100対応材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗率(Ω)10^6~^9/□仕様袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、フード一体・センターファスナー型内容量1枚
注意
※マスク・手袋・靴は別売です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0443164012110SW白2L 洗浄済2L17012694.579.5
6,720
6,710
7,381(税込)
翌々日出荷
0443164912110SW白3L 洗浄済3L1751309682
6,720
6,710
7,381(税込)
翌々日出荷
0443165812110SW白5L 洗浄済5L1851389987
6,720
6,710
7,381(税込)
翌々日出荷
0443166712110SB青2L 洗浄済2L17012694.579.5
6,720
6,710
7,381(税込)
翌々日出荷
0443167612110SB青3L 洗浄済3L1751309682
6,720
6,710
7,381(税込)
翌々日出荷
0443168512110SB青5L 洗浄済5L1851389987
6,720
6,710
7,381(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする