アズワン
無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズ
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質
導電糸入りポリエステル100%
仕様
制電対策品、左胸名札ループ付き、左脇アウトポケット付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
上着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04431755
AS240
3L
106
126
88
¥
5,530
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌々日出荷
04431764
AS240
LL
103
122
85
¥
5,530
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
12日以内出荷
04431789
AS240
M
97
114
79
¥
5,530
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌々日出荷
04431746
AS240
4L
109
130
91
¥
5,530
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
取扱停止中
04431780
AS240
L
100
118
82
¥
5,530
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
取扱停止中
04431798
AS240
S
94
110
76
¥
5,530
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください