電動ダブルアクションポリッシャー

電動ダブルアクションポリッシャー - RUPES電動ダブルアクションポリッシャー - RUPES電動ダブルアクションポリッシャー - RUPES

人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します
15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます

用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~5200全長(mm)420本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125消費電力(W)500パッド径(Φmm)125/150内容量1台
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433968LHR15-MK3
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする