ダブルアクションポリッシャースターターセット

ダブルアクションポリッシャースターターセット - RUPESダブルアクションポリッシャースターターセット - RUPES

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。

用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能電源(V)100消費電力(W)500内容量1セット
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
回転数(min-1[r.p.m])
本体質量(kg)
オービット径(Φmm)
パッド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434004LHR15-MK3-SET本体×1、ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ145mm×1、スポンジバフイエローFINE(細目)Φ150mm×1、コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1、コンパウンドFINE(微粒子)250ml×13000~52002.615125
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
04434020LHR21-MK3-SET本体×1、ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ170mm×1、スポンジバフイエローFINE(細目)Φ180mm×1、コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1、コンパウンドFINE(微粒子)250ml×13000~45002.721150
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする