曜日別特売

ショートネックコードレスWアクションポリッシャー

ショートネックコードレスWアクションポリッシャー - RUPES

バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット
BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました
環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です
3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです

用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適回転数(min-1[r.p.m])2000~5000セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φオービット径(Φmm)12パッド幅(mm)50本体質量(g)705(バッテリー込)全長(cm)30(電池パック装着時)内容量1セット
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434029HR81M-STB
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする