コクヨ
タックメモ 電話メモ
伝言を適切に伝えるための印刷があらかじめ入っているから、より正確に伝達できる。手軽に貼れて、きれいにはがせる。
用途
手軽に貼れて、きれいにはがせる電話メモ。
寸法(縦×横)(mm)
100×75
色
黄
形状
長方形
商品構成
単色
種類
電話メモ
仕様
はがせるタイプ
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04433216
メ-1100-1Y
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る