曜日別特売

タックメモ ノートタイプ 正方形

タックメモ ノートタイプ 正方形 - コクヨタックメモ ノートタイプ 正方形 - コクヨタックメモ ノートタイプ 正方形 - コクヨタックメモ ノートタイプ 正方形 - コクヨ

用途に合わせて、さまざまなサイズ・カラーから選べる。書き込むスペースが広いノートタイプ。

用途整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ。寸法(縦×横)(mm)75×75形状正方形商品構成単色種類ノートタイプ・正方形内容量1冊(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433225メ-1001N-B
470
409
450(税込)
当日出荷
04433234メ-1001N-G
470
409
450(税込)
当日出荷
04433250メ-1001N-Pピンク
470
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする