曜日別特売

タックメモ ノートタイプ タテ

タックメモ ノートタイプ タテ - コクヨタックメモ ノートタイプ タテ - コクヨタックメモ ノートタイプ タテ - コクヨタックメモ ノートタイプ タテ - コクヨ

用途に合わせて、さまざまなサイズ・カラーから選べる。書き込むスペースが広いノートタイプ。

用途整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ。種類ノートタイプ・タテ内容量1冊(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品構成
寸法(縦×横)(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433259メ-1002N-B単色75×50長方形
370
319
351(税込)
当日出荷
04433268メ-1002N-G単色75×50長方形
370
319
351(税込)
当日出荷
04433277メ-1002N-Y単色75×50長方形
370
319
351(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする