曜日別特売

タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー

タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー - コクヨ

さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、お得な大量パック。

寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形仕様通常粘着タイプ内容量1箱(100枚×20本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品構成
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433286メ-2003-B単色付箋・レギュラーサイズ
3,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
04433295メ-2003N単色付箋・レギュラーサイズ(イエロー)
3,320
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
04433304メ-20134色ミックスアソート付箋・レギュラーサイズ(4色ミックス)
3,320
2,798
3,078(税込)
当日出荷
04433320メ-2053-R単色付箋・レギュラーサイズ(赤帯)
3,540
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする