曜日別特売

タックメモ お徳用 付箋タイプ ハーフ

タックメモ お徳用 付箋タイプ ハーフ - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ ハーフ - コクヨタックメモ お徳用 付箋タイプ ハーフ - コクヨ

さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、お得な大量パック。

寸法(縦×横)(mm)75×12.54色ミックス形状短冊形商品構成アソート種類付箋・ハーフサイズ(4色ミックス)仕様通常粘着タイプ内容量1箱(100枚×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433329メ-2014
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする