コクヨ
タックメモ お徳用 付箋タイプ ミニ
さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、お得な大量パック。
寸法(縦×横)(mm)
50×15
色
4色ミックス
形状
短冊形
商品構成
アソート
種類
付箋・ミニサイズ(4色ミックス)
仕様
通常粘着タイプ
内容量
1箱(100枚×25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04433338
メ-2015
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください