テープのり ドットライナーフリック・本体

テープのり ドットライナーフリック・本体 - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 - コクヨテープのり ドットライナーフリック・本体 - コクヨ

ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。
独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。
フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。
キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。
経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ
のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。

用途ペンケースの中でキャップが開かず安心、コンパクトで持ち運びにぴったりなつめ替えタイプのテープのりとして商品タイプ本体(詰替え式)テープ幅(mm)6材質(ケース)本体:R-PS・ABS、つめ替え:R-PS粘着力強粘着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×17×30グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様ACID FREEエコマーク認定番号22 112 004繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433469タ-DM4900-06Bブルー12
320
249
274(税込)
当日出荷
04433478タ-DM4970-06-1ピンク10
300
229
252(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする