さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ)

さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(書類カタログ) - コクヨ

厚手の冊子・書類も入れやすい広口ポケット/入り口が大きいので、カタログサイズの厚手の冊子・書類も出し入れがしやすくなっています。(厚み45mmまで)
3段ポケット/仕分けしやすい3段ポケット設計なので、用途に合わせて書類を分類して使うことができます。
折りたたみ構造/中身が少ないときは折りたたむことができるので、省スペースで使うことができます。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置を揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。

用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。材質本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×85~158×560質量(g)0.48内容量1冊
注意
※本製品にラベルは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433530フ-KPL30-1ホワイト
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
04433539フ-KPL30-2ブラック
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする