曜日別特売

さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用)

さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) - コクヨさっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) - コクヨ

大きく開く透明ポケット/小物の出し入れがしやすく、中身が一目で分かる透明塩ビ素材を使用しています。
マグネットホック/中身が少ないときはポケット入り口のマグネットホックを留めて省スペースで使うことができます。
中仕切り/ポケット内に中仕切りが付いているので、ハガキやペンなどを分けて入れることができます。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。

用途浮かせてすっきりエア収納!小物の出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。材質本体:PVC、フック:POM、ベルト:PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30~90×338質量(g)0.146内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433575フ-KPS10-1ホワイト
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
04433584フ-KPS10-2ブラック
1,900
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする