曜日別特売

収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き)

収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き) - コクヨ収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き) - コクヨ収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き) - コクヨ収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き) - コクヨ収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き) - コクヨ収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き) - コクヨ収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き) - コクヨ収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き) - コクヨ

箱の形状/積み重ねができ、ホコリから守れるフタ付き。
収納性/家庭収納に最適なモジュールで設計されているので、カラーボックスなどの家具や棚に効率よく綺麗に収まり、散らかりやすい小物や雑誌などをすっきり整理できます。
見出し面/タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。
カラー/家庭のインテリアやオフィスにも溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。

用途家庭収納しやすいモジュール設計!色々な形の物をきれいに収納でき、家庭やオフィスの美観を保ちます。材質段ボール(古紙パルプ配合)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×235内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×228付属品無し耐荷重N(kgf)約98(約10)グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※組み立て方によって寸法が多少変わります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433600フ-NE983Dブラック
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
04433609フ-NE983Wホワイト
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする