曜日別特売

すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>

すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS> - コクヨすっきり収納できるキャリーボックス<NEOS> - コクヨすっきり収納できるキャリーボックス<NEOS> - コクヨすっきり収納できるキャリーボックス<NEOS> - コクヨすっきり収納できるキャリーボックス<NEOS> - コクヨすっきり収納できるキャリーボックス<NEOS> - コクヨすっきり収納できるキャリーボックス<NEOS> - コクヨすっきり収納できるキャリーボックス<NEOS> - コクヨ
(1件のレビュー)

水筒やノートパソコン(13.3インチPC対応)をスッキリ整理できる中仕切り付きです。
仕切りは可動式になっているので、使わない時には折りたたんで収容スペースを広くできます。
移動時にさっと持てる持ち手付きで、持ち運びがしやすいです。
本体の組み立てはワンタッチ式で簡単です。使わない時には折りたたんで、無駄なスペースを使いません。
オフィス空間にも家庭空間にも溶け込みやすいカラーをラインアップしました。
フィンガーホール付きで棚からスムーズに取り出すことができます。

用途ワークツールをすっきりひとまとめ。中仕切りでサッとしまえる。材質本体:R-PP、取っ手:ポリエステル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×102×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×95×259耐荷重N(kgf)約49(約5)グリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433636A4P-NELFM-Dブラック
1,100
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
04433645A4P-NELFM-DGオリーブグリーン
1,100
829
912(税込)
当日出荷
04433654A4P-NELFM-Wオフホワイト
1,100
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 屋内作業

商品名は「キャリー」ボックスとなっているが、持ち歩きは最低限しか考えられておらず、キャビネットにノートPCと共にACアダプタ・マウスなどと若干の資料を入れておく「収納」がメインで、屋内の移動に利用するのが精一杯です。
オフィスで頻用される15インチノートは入りません。斜めにしても入りません。14インチまで。
取っ手はついているが強度は期待できず、ノートPCと付属品くらいで、国語辞典とか重いものは入れない方が良いです。組み立ててボックスにするが、底の4隅に隙間ができるので、ゼムクリップなどの小物を落としてしまう。あくまで屋内用で、電車・バスとかタクシーとか屋外での使用は無理です。
仕事場での収納用品と割り切ればそれなりに使えるかも知れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする