洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!
高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続
新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP
使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!
全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応
中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能



塗りやすく、心配したほどムラも無く仕上がりました。
艶もちょうど良い感じになりました。
耐久性はまだわかりませんが作業は簡単なので洗車のたびに使おうと思います。
少量で薄く施工しても効果がある。深みのある仕上がり。
洗車後、濡れたままの塗装面やガラスにスプレーして使うのですが、塗布した時の感じがよく分からなくて、最初は塗りすぎてしまい、ムラが出でしまいました。このコーティング剤はホントに少なめに使うのが良いです。他社の同様なコーティング剤と比べてとても安く、効果は抜群です。しかも窓ガラスの撥水コーティングも出来てしまい、とても便利です。
洗車後の濡れたボディに吹き付けて吹き上げるだけで良く撥水します。
ただし、使用前に下地を綺麗に磨き上げておくことをお勧めします。
野ざらし駐車でも1か月程度はそこそこ撥水していますのでコスパは良いと思います。
撥水効果が抜群です。洗車後の濡れた状態からでも使用出来て便利です。よくのびてムラになりにくいです。
すごく撥水するよ
濡れたボディにスプレーして拭き上げるだけ!
びっくり!