曜日別特売

ピカピカレインPREMIUM

ピカピカレインPREMIUM - トップランピカピカレインPREMIUM - トップラン
(3件のレビュー)

ピカピカレインプレミアムは、一度塗るだけで本格的なガラスコーティングができます。
【親水×撥水=滑水】
ボディを滑り落ちるような滑水性の水弾きは、ボディに水が溜まりにくく、 ウォータースポットが付きにくい特徴をもっています。
洗車時に落ちにくい黄砂や虫の死骸、鳥の糞も洗車で簡単に除去できます。
【自然で高級感のある艶】
見たひとが思わず惹きこまれ、つい触れたくなるような魅力的な艶やかさ。
抜群の透明感があるため、ベールで包み込むような「至高の輝き」を実現することができます。
【塗って拭くだけカンタン施工】
施工方法は、スポンジで塗ってクロスで拭くだけ。 初めての方でも失敗しないよう、硬化速度を調整して開発されました。
ガラスコーティングの経験がない方でも安心して施工できます。

用途自動車塗装面の保護及びつや出し特性滑水、つや出し対応ボディー色全塗装色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性内容量1本(25mL)
注意
※ガラス、ゴム部分のご使用はお控え下さい。
※施工後12時間は洗車および雨天や夜露等、水に濡れないようにしてください。
※ガラスコーティング施工に使用したスポンジとクロスは再利用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04434370TOP-PREMIUM
オープン
9,072
9,979(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 車のメンテナンス
カービューティハウス ミュー

コーティング塗りこみ後の拭き取りが楽でムラにもなりにくく耐久性も満足しています。

対象商品 : 04434370
2024-07-15
用途: 車の塗装面コーティング
電気・ガス・熱供給・水道業

ミニバン1台分丁度の量で施工後の表面ツヤも良く滑らか、水のはじき具合も良い。
塗装するためのスポンジ支持部が小さくて持ちにくいのが残念。

対象商品 : 04434370
2023-05-24
用途: マイカー洗車時に使用
サービス業

ピカピカトレインPREMIUM塗布後、鳥のウンチと黄砂が車ボディに付着しましたが、水道水で軽く流せました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする