コニシ
粘着テープ15mm幅
(1件のレビュー)
不織布支持体の両面テープです。
穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途
家具、建具などの大手貼りの一次接着に
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
70
長さ(m)
20
粘着タイプ
両面
内容量
1巻
注意
※接着用途以外には使用しないでください。
※使用後は側面にゴミやホコリがつかないように保管してください。
※直射日光の当たらない屋内で保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05634897
WF003P-15
クリア
15
20
0.14
固定・仮止め用
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
全国
5
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
北海道地方
5
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
1
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
沖縄地方
5
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
離島
1
お送りできません