キングジム
エミリー フラットペンケース
選べるニュアンスカラーと便利な機能がポイントのステーショナリーシリーズです。
裏面がフラットなのでノートや手帳と一緒に持ち運びやすい。
便利に使えるカラビナ付。
裏面に名刺ポケット付。
開閉
ファスナー
材質
ナイロンメッシュ、ポリエステル、PU、合金(カラビナ)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×25×175
収納本数(本)
約5(ペン)
収納枚数(枚)
約3(名刺)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05635010
EY2190
ピンク
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
05635019
EY2190
ベージュ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
05635028
EY2190
ミドリ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
05635037
EY2190
ブルーグレー
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
05635046
EY2190
シロ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
05635055
EY2190
クロ
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください