キングジム
書類仕分けファイル
バサッと入れて、インデックスでサッと探せる。
背面のペーパーストッパーで下敷きボードに早変わり。
落下防止用ゴムバンド付。
サイズ
A4タテ型
ポケット
ポケットあり/インデックスあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×13×315
ポケット数
8ポケット
収納枚数(枚)
80※1ポケットあたりコピー用紙10
材質
PP(表紙/ポケット)
内容量
1冊
注意
※印刷物によっては、化学変化によりポケットが変形する場合があります。
※印刷物・コピー・写真などはよく乾燥させた上で入れてください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05635536
191
シロ
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
05635545
191
クロ
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください