曜日別特売

アリシス(2穴パンチ)

アリシス(2穴パンチ) - カール事務器アリシス(2穴パンチ) - カール事務器アリシス(2穴パンチ) - カール事務器アリシス(2穴パンチ) - カール事務器アリシス(2穴パンチ) - カール事務器アリシス(2穴パンチ) - カール事務器アリシス(2穴パンチ) - カール事務器アリシス(2穴パンチ) - カール事務器
(3件のレビュー)

二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。

繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
穴数
奥行(mm)
穴径(Φmm)
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05670484LPN-35-Wホワイト-----
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05670500LPN-16-Wホワイト-----
1,000
800
880(税込)
当日出荷
05670509LPN-16-Bブルー-----
1,000
800
880(税込)
当日出荷
05670518LPN-16-Kブラック-----
1,000
800
880(税込)
当日出荷
12107465LPN-35-Kブラックサイドゲージ:金属2穴:12680
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アリシス 2穴パンチ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 役職の資料整理に使用
農・林・水産業

スケールがついていて中央にピッタシ資料がきれいにとじ込み完了し満足しています

対象商品 : 05670500
2023-02-17
用途: 書類整理/事務
サービス業

今までコクヨの2穴パンチを使っていたのですが、もう1つ必要になりこちらを購入しました。
レバーにリンク機構があるおかげで穴あけが軽く、用紙ガイドも金属製でブレずに狙った所に穴あけができます。
非常に良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 05670509
2023-01-15
用途: 紙資料の整理
教育・研究機関

以前からこのメーカーのものを使っていたので選びました。以前の物よりガイドなどがしっかりした作りになっており、使いやすくなっていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする