カール事務器
アリシス(2穴パンチ)
二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
穴間隔(mm)
奥行(mm)
穴数
色
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05670579
LPN-20-W
-
-
-
-
ホワイト
-
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12107456
LPN-20-K
サイドゲージ:金属
80
穴:12
2
ブラック
6
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アリシス 2穴パンチ
参考になった