タカチ電機工業
BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質
本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR
適合ケーブル外径(Φmm)
7~11
使用温度範囲(℃)
-20~75
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05635834
B131210G
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください