曜日別特売

壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ

壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ - タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ - タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ - タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ - タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ - タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ - タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ - タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ - タカチ電機工業

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70397680SIM4-7-2Wカバー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、ボディー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、壁付ブラケット:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HBカバー:オフホワイト、ボディ:オフホワイト-
270
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51023746SIM5-5-2WASA樹脂ブラック45×23×50
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
05636288SIM5-7-2WASA樹脂オフホワイト45×22×70
300
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
70397689SIM4-7-3Wカバー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、ボディー:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HB、壁付ブラケット:ASA樹脂 UL94HB / ASA UL94HBカバー:オフホワイト、ボディ:オフホワイト-
280
279
307(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51023755SIM5-5-3WASA樹脂オフホワイト45×33×50
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
05636297SIM5-7-3WASA樹脂オフホワイト45×32×70
310
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
05636306SIM5-9-2WASA樹脂オフホワイト45×22×90
330
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
05636315SIM5-9-3WASA樹脂オフホワイト45×32×90
340
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする