曜日別特売

WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ

WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ - タカチ電機工業WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ - タカチ電機工業WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ - タカチ電機工業

WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05636559WGP10-15アルミ板WG・WGV10-15-6、10-15-8
670
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
70397734WGP17-25取付ベース:アルミ板 A1100P t1.5、取付ビス:鉄-
1,140
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05636568WGP15-16アルミ板WG・WGV15-16-6、15-16-8
860
839
923(税込)
当日出荷
70397750WGP23-25取付ベース:アルミ板 A1100P t1.5、取付ビス:鉄-
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05636577WGP15-21アルミ板WG・WGV15-21-6、15-21-9
930
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする