曜日別特売

キューブスペーサー CUBEシリーズ

キューブスペーサー CUBEシリーズ - タカチ電機工業キューブスペーサー CUBEシリーズ - タカチ電機工業キューブスペーサー CUBEシリーズ - タカチ電機工業キューブスペーサー CUBEシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)

4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。

材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05669888CUBE10-M31袋(2個)M3
240
229
252(税込)
当日出荷
05669897CUBE10-M41袋(2個)M4
250
249
274(税込)
当日出荷
05669906CUBE10-M3-P1袋(20個)M3
1,970
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
05669915CUBE10-M4-P1袋(20個)M4
2,060
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: プリント基板を縦置きにする際に使用
卸売・小売業

きちんと直立するのでいつも重宝して活用しています。リピータです。メカとの相性も良く簡単でプリント基板を直立させるためのLアングル図面なども作図する必要がありません。

2025-06-06
用途: プリント基板を治具に直立させるため
卸売・小売業

Lアングルを使用するよりキューブスペーサを用いた方が固定も楽で垂直を保持できる。何度かリピートしている。

対象商品 : 05669888
2023-12-15
用途: 試作の電子装置の内部の基板の固定に
建設業・工事業

以前はなかなか入手できないので真鍮で自作していたが、最近は安価に端数で入手出来てありがたい。
手作りに比べて精度も出ていて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする