曜日別特売

超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有

超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有 - サンユー印刷超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有 - サンユー印刷超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有 - サンユー印刷超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有 - サンユー印刷超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有 - サンユー印刷超遮断熱パレットカバー クールマジック シャインWバブル(ダブルバブル) ファスナー有 - サンユー印刷

超遮断熱仕様。
パレタイズ貨物に対するパレットカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光用。
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。
また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。
医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱パレットカバーです。
パレットカバーのサイズに合うパレタイズ貨物へご使用ください。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。

用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1150×1200材質アルミ蒸着、PET、ポリエチレン厚さ(mm)8仕様ファスナー有り内容量1セット(10枚)
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05670789CM-VWBBWV-cover-10mai
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする