曜日別特売

エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR

エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR - サンユー印刷エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR - サンユー印刷エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR - サンユー印刷エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR - サンユー印刷エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR - サンユー印刷

縦型最高グレードにおける低コスト仕様。
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。
ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。
そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。
100V電源なのでどこでも使えます。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。

用途ダンボール内の隙間埋めなど機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有内容量1台
注意
※火気厳禁。
※高温多湿などから避ける。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合があります。
※専用フィルムは別途ご購入ください。
※専用フイルム以外をご利用による故障などは一切対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
速度(m/min)
本体寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05670798AIR-SA1006460×210×2052.2
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする