ネオスター
ネスティングコンテナ
コンテナ内に物を入れた状態で積み重ねができ、物を入れない時はコンパクトに収納できる。
コーナー部の向きが異なるようにすると『スタッキング』。
コーナー部の向きをそろえると『ネスティング』。
日本製。
用途
小物の保管・収納
タイプ
ベタ目
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
583
フタ
フタなし
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
135
外寸法・奥行(mm)
280
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
220
有効内寸法・高さ(mm)
130
有効内寸法・幅(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05670947
NSB-10BB
10
410×280×135
320×220×130
ベージュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05670956
NSB-10BO
10
410×280×135
320×220×130
グリーン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください