LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ

LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ - DAISHIN(大進)LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ - DAISHIN(大進)
(2件のレビュー)

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。

用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書内容量1個
注意
※本製品の設定を行ったり映像の確認を行うには、スマートフォンで専用のアプリをインストールしていただく必要があります。
※本製品が2.4GHzのインターネットWi-Fi環境下にある必要がありますので、事前に設置場所のWi-Fi環境をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05670965DLA-RD300-SL
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05670965
2023-06-26
用途: 店舗及び商品出荷口の監視記録。
川端金物株式会社農・林・水産業

コストパフォーマンスに優れ使い易い。最初1台試しに購入しましたが、すぐ、追加で3台購入しました。

3が参考にしています
対象商品 : 05670965
2022-10-07
用途: 車のための防犯に使用
松岡機工製造業

簡単に取り付けられて、しかも毎回きっちりお知らせしてくれるので安心です!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする