曜日別特売

Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)

Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) - ピカコーポレイション

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数3仕上アルマイト仕上げ内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
天板高さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671559FGN-36750.75600×400618(昇降面)×83110.7200
96,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05671568FGN-38750.75800×400818(昇降面)×83114.4200
128,000
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05671577FGN-3X750.751000×4001018(昇降面)×83116.7200
144,000
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05671586FGN-36900.9600×400618(昇降面)×83111.1200
101,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05671595FGN-3690-250.9600×400618(昇降面)×93111.9250
114,000
72,980
80,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月10日
05671604FGN-3690-300.9600×400618(昇降面)×103112.6300
120,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05671620FGN-38900.9800×400818(昇降面)×83114.8200
135,000
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05671629FGN-3X900.91000×4001018(昇降面)×83117.1200
151,600
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする