Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)

Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) - ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) - ピカコーポレイション

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数2仕上支柱のみアルマイト仕上げ内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
全14種類を絞り込む
天板高さ(m)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672040FGC-25500.5500×400518(昇降面)×628(奥行)8.6200
76,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
05672049FGC-26500.5600×400618(昇降面)×628(奥行)9.5200
77,600
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672058FGC-28500.5800×400818(昇降面)×628(奥行)13.3200
113,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672067FGC-2X500.51000×4001018(昇降面)×628(奥行)15.7200
138,600
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672076FGC-25600.6500×400518(昇降面)×628(奥行)8.6200
78,600
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05672085FGC-2560-250.6500×400518(昇降面)×678(奥行)10250
81,600
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05672094FGC-2560-300.6500×400518(昇降面)×728(奥行)10.1300
84,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05672110FGC-26600.6600×400618(昇降面)×628(奥行)9.5200
80,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672119FGC-28600.6800×400818(昇降面)×628(奥行)13.2200
114,000
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672128FGC-2X600.61000×4001018(昇降面)×628(奥行)15.6200
140,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672137FGC-25700.7500×400518(昇降面)×628(奥行)8.8200
80,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05672146FGC-26700.7600×400618(昇降面)×628(奥行)9.7200
82,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672155FGC-28700.7800×400818(昇降面)×628(奥行)13.5200
115,000
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05672164FGC-2X700.71000×4001018(昇降面)×628(奥行)15.8200
141,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする