からだにフィットする発熱毛布 3色組

からだにフィットする発熱毛布 3色組 - ファミリー・ライフからだにフィットする発熱毛布 3色組 - ファミリー・ライフからだにフィットする発熱毛布 3色組 - ファミリー・ライフからだにフィットする発熱毛布 3色組 - ファミリー・ライフからだにフィットする発熱毛布 3色組 - ファミリー・ライフからだにフィットする発熱毛布 3色組 - ファミリー・ライフからだにフィットする発熱毛布 3色組 - ファミリー・ライフからだにフィットする発熱毛布 3色組 - ファミリー・ライフ

ストレッチ素材なので寝返りしても身体にピッタリ寄り添う。
吸湿発熱糸を使用し、特殊形状のヒダに発熱した空気を蓄えるのであたたかさを逃しにくい。
静電気防止加工で嫌なパチパチ感を防ぎます。
フラットな一般的な毛布にくらべ約1.5倍の生地を贅沢に使用。
洗濯機洗いが可能(40度以下で弱く)

ブラウン・グリーン・ワインの3色組寸法(cm)約140×200質量(kg)約1.2/枚材質パイル部:ポリエステル100%、グランド部:ポリエステル55%・レーヨン45%(吸湿発熱)内容量1セット(3組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0567331804109
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする