曜日別特売

はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ

はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ - PLUS(プラス)[文具]はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ - PLUS(プラス)[文具]はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ - PLUS(プラス)[文具]はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ - PLUS(プラス)[文具]はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ - PLUS(プラス)[文具]はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ - PLUS(プラス)[文具]はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ - PLUS(プラス)[文具]はさみ 左利き用 フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

優れた切れ味はそのまま
抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心!
根本から刃先までサクサク切れる!
刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」
細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」
(抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合)
がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」
やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」
小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め
刃先が丸いので安心
【左手用】左右の刃が逆になっており、左手ではさみを持った時に上の刃が邪魔にならず、切る部分が見やすい仕様です。

ブルー刃渡り(mm)65板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POMグリーン購入法適合仕様左手用全長(mm)174繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673519SC-175SL-AB(35-738)
480
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05673519
2023-10-02
用途: 左利きの人用に購入

他店よりも安くお手軽に購入出来ました。使い心地もいいですが、右手用と同様に
色が複数あると尚嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする