曜日別特売

はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング

はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング - PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング - PLUS(プラス)[文具]

優れた切れ味はそのまま
新聞・雑誌の切り抜きに便利なロングタイプ
抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心!
根本から刃先までサクサク切れる!
刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」
細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」
(抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合)
がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」
やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」
小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め
刃先が丸いので安心
新聞・雑誌の切り抜きに便利

ブルー刃渡り(mm)75板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×189材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POMグリーン購入法適合仕様ロング全長(mm)189繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673528SC-190S-AB(35-739)
570
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする